Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale electromecanique polie forme 2 125mm

  • ERIKS:23073242
  • Fabricant:4003773048022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante diagonale pour l'électromécanique

Modèle : DIN ISO 5749. En acier électrique au vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête polie, avec articulation cachée et double ressort exempt de friction et imperdable permettant l'ouverture sans à-coups. Taillants à trempage supplémentaire par induction (63 HRC). Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : pour les coupes à ras dans les endroits difficilement accessibles dans l'électromécanique

Ajouter à la liste

34,35 €/ Unitéhors TVA

41,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
125 mm