Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale compacte polie avec branches en plastique 160mm

  • ERIKS:12510164
  • Fabricant:4003773075127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante diagonale X-Cut®, tête polie

Modèle : en acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile et revenu. Taillants à trempage supplémentaire par induction (64 HRC). Forte augmentation de la force, économie d'efforts de 40 % par rapport aux pinces coupantes diagonales de même longueur grâce à une meilleure démultiplication et à un point d'appui décalé latéralement. Axe de l'articulation à double portée pour les sollicitations dures continues. Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : idéale pour l'utilisation universelle dans le montage, la maintenance et la fabrication.



Tête polie.

Ajouter à la liste

45,95 €/ Unitéhors TVA

55,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm