Modèle : DIN ISO 5749. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, taillants à trempage supplémentaire par induction (62 HRC). Isolées jusqu'à 1 000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
En acier électrique au vanadium. Coupe nette des fils de cuivre fins, également au niveau des pointes. Branches à gaine synthétique.
45,77 €/ Unitéhors TVA
55,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150