Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale chromee avec branches multicomposant 160mm

  • ERIKS:23073306
  • Fabricant:4003773039600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Side-cutting pliers, chrome-plated head

Design: DIN ISO 5749. Hardened and tempered in oil. Chrome-plated head, blades additionally inductively hardened (62 HRC), handles with multi-component plastic covers.

Made of vanadium electric steel. Clean cut with thin copper wires, even at cutting tips.

Ajouter à la liste

32,39 €/ Unitéhors TVA

39,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm