Modèle : DIN ISO 5748. En acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête polie. Grande puissance de coupe par un effort réduit grâce à une mise au point parfaite de l'angle de coupe et du rapport de multiplication. Taillants à trempage supplémentaire par induction (64 HRC). Branches à gaine synthétique.
Applications : pour fil dur et souple Également pour le torsadage et la découpe des fils d'attache.
43,32 €/ Unitéhors TVA
52,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150