Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante devant grande puissance avec branches en plastique 140mm

  • ERIKS:23073031
  • Fabricant:4003773043690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante devant, grande puissance

Modèle : DIN ISO 5748. En acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête polie. Grande puissance de coupe par un effort réduit grâce à une mise au point parfaite de l'angle de coupe et du rapport de multiplication. Taillants à trempage supplémentaire par induction (64 HRC). Branches à gaine synthétique.

Applications : pour fil dur et souple Également pour le torsadage et la découpe des fils d'attache.

Ajouter à la liste

33,53 €/ Unitéhors TVA

40,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
140 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non