Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante devant a coupe oblique Electronique avec petit biseau 115mm

  • ERIKS:23073606
  • Fabricant:4003773017844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante à coupe oblique pour l'électronique

Modèle : DIN ISO 9654. En acier à outils spécial de qualité supérieure, trempé à l'huile et revenu. Tête polie, avec articulation traversante haute précision et sans jeu, ressort d'ouverture. Taillants trempés (58 HRC). Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : pour les travaux de coupe à haute précision dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique et la mécanique fine.

Ajouter à la liste

56,03 €/ Unitéhors TVA

67,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
115 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non