Modèle : DIN ISO 9654. En acier inoxydable. Articulation sans jeu avec rivet inox et ressort d’ouverture. Taillants rectifiés de précision (54 HRC). Tête chromée, branches à gaine synthétique multi-composants, isolées jusqu'à 1 000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour les coupes à ras dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique et la mécanique fine.
31,35 €/ Unitéhors TVA
37,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150