Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince combinee a becs longs VDE TT avec branches multicomposant 145mm

  • ERIKS:13537298
  • Fabricant:4003773081401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince universelle à longs becs VDE avec œillet de fixation

Modèle : en acier à outils spécial de qualité supérieure, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée. Becs pointus, très résistants à la torsion, avec rainure fraisée permettant de retenir et de tirer les clous, les pointes etc. ainsi que des prises pour les éléments plats et ronds. Surface de préhension bombée d'un côté, permettant une tenue particulièrement sûre des éléments plats. Coupe particulièrement facile grâce à une articulation de force démultipliée. Branches à gaine synthétique bi-matière avec zone de préhension, œillet de fixation soudé pour fixer sur une sécurité antichute et inscription injectée. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Applications : idéal pour les travaux dans des endroits difficilement accessibles et comme outil polyvalent en déplacement.
Ajouter à la liste

44,75 €/ Unitéhors TVA

54,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX