Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince-cle VDE avec branches bicomposant 250mm

  • ERIKS:14047557
  • Fabricant:4003773082408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince-clé VDE

Modèle : en acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, mors de préhension guidés parallèlement, lisses, réglage par bouton-poussoir, ajustable avec une main. Fonctionne selon le principe du cliquet avec une force de serrage extrême grâce à la démultiplication par 10 de la force de la main. Branches à gaine synthétique multi-composants, avec zone de préhension et inscription injectée. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Applications : convient parfaitement à la préhension, au serrage et au cintrage de pièces, ainsi qu'au montage de robinetteries à surface décorative fragile, grâce à un serrage de la surface sans jeu.

Ajouter à la liste

85,02 €/ Unitéhors TVA

102,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX