Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince-clé avec poign. plast. 300mm noir

  • ERIKS:14420349
  • Fabricant:4003773084662
Image 1
Pince multiprise

Modèle : DIN ISO 5743. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l’huile et revenu. Mors de préhension lisses, parallèles, réglage par pression de bouton, réglable d’une seule main. Fonctionne selon le principe de cliquet avec une force de serrage extrême grâce à la multiplication par 10 de la force de la main.

Applications : convient remarquablement à la préhension, au maintien, à la compression et au cintrage des pièces à usiner, également le montage délicat des ferrures affinées superficiellement par une pression de surface sans jeu ainsi que pour rompre les carreaux.



Tête phosphatée, branches à gaine synthétique.

Ajouter à la liste

81,92 €/ Unitéhors TVA

99,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
300 mm