Modèle : DIN ISO 5743. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l’huile et revenu. Mors de préhension lisses, parallèles, réglage par pression de bouton, réglable d’une seule main. Fonctionne selon le principe de cliquet avec une force de serrage extrême grâce à la multiplication par 10 de la force de la main.
Applications : convient remarquablement à la préhension, au maintien, à la compression et au cintrage des pièces à usiner, également le montage délicat des ferrures affinées superficiellement par une pression de surface sans jeu ainsi que pour rompre les carreaux.
Tête phosphatée, branches à gaine synthétique.
60,30 €/ Unitéhors TVA
72,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150