Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince-cle avec branches en plastique 250mm

  • ERIKS:23069177
  • Fabricant:4003773054566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé ajustable

Modèle : en acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête polie. Réglage rapide et précis par pression du bouton, réglable d'une seule main. Auto-serrante (dans la plage de 17 à 32 mm) sur les tubes et les écrous. L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Branches à gaine synthétique antidérapante.

Applications : fonctionne selon le principe du cliquet, remplace la clé à fourche et la clé à molette pour les travaux de vissage métriques (10 à 32 mm) et en pouces (3/8 à 1.1/4" ). Idéale pour la prise sûre et forte des écrous et des vis arrondis, rouillés ou peints. Convient parfaitement au blocage par contre-écrou.

Ajouter à la liste

37,77 €/ Unitéhors TVA

45,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
250 mm