Modèle : en acier électrique spécial au chrome-vanadium, trempé à l'huile. Tête brunie. Pour obtenir des résultats optimaux de sertissage grâce aux profils de précision et au dispositif de blocage automatique déverrouillable, pression de sertissage réglée en usine. Gain d'effort par démultiplication du levier, branches à gaine synthétique bi-matière. Application par l'avant. Avec une zone de sertissage.
Applications : pour le sertissage (carré) des cosses DIN 46228 (parties 1 + 4), avec collet synthétique.
Les embouts jusqu'à 2,5 mm² peuvent être engagés parallèlement, sur le côté.
191,28 €/ Unitéhors TVA
231,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150