Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a sertir pour cosses VDE branches plastiques mm 0,25-2,5mm2

  • ERIKS:12510205
  • Fabricant:4003773071754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à sertir les cosses VDE, profil en trapèze

Modèle : en acier électrique au vanadium, forgé et trempé à l'huile. Tête polie. Branches à gaine synthétique bi-matière avec zone de préhension incurvée et inscription injectée, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900 VDE 0682/partie 201.

Applications : permet le sertissage fiable (sertissage trapézoïdal) des cosses conformes à la norme DIN 46228 (partie 1 + 4), à collet plastique.

Ajouter à la liste

38,10 €/ Unitéhors TVA

46,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX