Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a sertir pour cosses VDE branches bicomposant 180mm 0,25-16mm2

  • ERIKS:12718221
  • Fabricant:4003773072003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à sertir les cosses VDE, profil semi-rond

Modèle : en acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Tête polie. 9 empreintes de sertissage particulièrement profondes et faces latérales coniques. Branches à gaine synthétique bi-matière avec zone de préhension incurvée et inscription injectée, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900 VDE 0682/partie 201.

Applications : permet le sertissage fiable (sertissage semi-rond) des cosses conformes à la norme DIN 46228 (partie 1 + 4), à collet plastique.

Ajouter à la liste

48,62 €/ Unitéhors TVA

58,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX