Modèle : en acier électrique au chrome-vanadium spécial, trempé à l’huile. Tête mince. Pour obtenir des résultats optimaux de sertissage grâce aux profils de précision et au dispositif de blocage automatique déverrouillable, pression de sertissage réglée en usine. Grâce à la matrice librement pivotante , l’insertion des cosses est possible dans pratiquement n’importe quelle position. La plage de sertissage particulièrement large réduit les erreurs de sertissage. Gain d’effort par démultiplication du levier, branches à gaine synthétique multi-composants. Avec une zone de sertissage.
Applications : pour le sertissage des cosses DIN 46228 (parties 1 + 4), avec col en plastique, également les cosses de câble jumelées 2 x 6 mm².
Sertissage trapézoïdal.
210,49 €/ Unitéhors TVA
254,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150