Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a sertir pour cosses Twistor 0,14-16mm2

  • ERIKS:14047566
  • Fabricant:4003773082729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à sertir les cosses Twistor16®

Modèle : en acier électrique au chrome-vanadium spécial, trempé à l’huile. Tête mince. Pour obtenir des résultats optimaux de sertissage grâce aux profils de précision et au dispositif de blocage automatique déverrouillable, pression de sertissage réglée en usine. Grâce à la matrice librement pivotante , l’insertion des cosses est possible dans pratiquement n’importe quelle position. La plage de sertissage particulièrement large réduit les erreurs de sertissage. Gain d’effort par démultiplication du levier, branches à gaine synthétique multi-composants. Avec une zone de sertissage.

Applications : pour le sertissage des cosses DIN 46228 (parties 1 + 4), avec col en plastique, également les cosses de câble jumelées 2 x 6 mm².



Sertissage carré .

Ajouter à la liste

209,64 €/ Unitéhors TVA

253,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX