Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a sertir pour cosses 4 pans 0,08-16mm2

  • ERIKS:23083098
  • Fabricant:4003773028017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à sertir les cosses

Modèle : en acier électrique spécial au chrome-vanadium, trempé à l'huile. Tête brunie. Pour obtenir des résultats optimaux de sertissage grâce aux profils de précision et au dispositif de blocage automatique déverrouillable, pression de sertissage réglée en usine. Gain d'effort par démultiplication du levier, branches à gaine synthétique bi-matière. Application latérale. Avec une zone de sertissage.

Applications : pour le sertissage (carré ou hexagonal) des cosses DIN 46228 (parties 1 + 4), avec et sans collet synthétique.



Tête brunie. Sertissage carré.

Ajouter à la liste

188,45 €/ Unitéhors TVA

228,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX