Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince à sertir a. levier pour cosses doubles 2x6,2x10 et 2x16mm2

  • ERIKS:14590744
  • Fabricant:4003773026839
Image 1
Pince à sertir pour cosses jumelées

Modèle : en acier électrique spécial au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie. Pour obtenir des résultats optimaux de sertissage grâce aux profils de précision et au dispositif de blocage automatique déverrouillable, pression de sertissage réglée en usine, réduction de l'effort de la main de jusqu'à 30 % grâce à la démultiplication optimale par levier. Commande à deux mains pour un sertissage simple des sections de conducteurs importantes. Branches à gaine synthétique. Application latérale. Avec trois zones de sertissage.

Applications : pour sertir (sertissage en W) de cosses jumelées, avec collet plastique.

Ajouter à la liste

231,73 €/ Unitéhors TVA

280,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX