Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a sertir a levier pour cosses 0,5-6mm2

  • ERIKS:23083096
  • Fabricant:4003773025481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à sertir les cosses

Modèle : en acier électrique spécial au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie. Pour obtenir des résultats optimaux de sertissage grâce aux profils de précision et au dispositif de blocage automatique déverrouillable, pression de sertissage réglée en usine, réduction de l'effort de la main de jusqu'à 30 % grâce à la démultiplication optimale par levier. Commande à deux mains pour un sertissage simple des sections de conducteurs importantes. Branches à gaine synthétique. Application latérale.

Applications : pour le sertissage (trapézoïdal) des cosses conformes à la norme DIN 46228 (parties 1 + 4), avec collet en plastique.

Ajouter à la liste

153,61 €/ Unitéhors TVA

185,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX