Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a sertir a levier avec branches bicomposant

  • ERIKS:23083091
  • Fabricant:4003773051893
Image 1
Pince à sertir PreciForce®

Modèle : en acier électrique spécial au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie. Pour obtenir des résultats optimaux de sertissage grâce aux profils de précision et au dispositif de blocage automatique déverrouillable, pression de sertissage réglée en usine. Branches à gaine bi-matière et à démultiplication. Application latérale.


Applications : cosses et connecteurs isolés
Ajouter à la liste

123,91 €/ Unitéhors TVA

149,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX