Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a sertir a levier 975235 0,5-6mm2 non isolee

  • ERIKS:23083090
  • Fabricant:4003773051886
Image 1
Pince à sertir PreciForce®

Modèle : en acier électrique spécial au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie. Pour obtenir des résultats optimaux de sertissage grâce aux profils de précision et au dispositif de blocage automatique déverrouillable, pression de sertissage réglée en usine. Branches à gaine bi-matière et à démultiplication. Application latérale.


Applications : connecteurs non isolés ouverts
Ajouter à la liste

151,85 €/ Unitéhors TVA

183,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX