Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince à sertir a. levier 97 55 14

  • ERIKS:14088011
  • Fabricant:4003773084860
Image 1
Pour embouts de câbles jusqu'à 16 mm²
Réglage automatique à la taille souhaitée des embouts, pour un sertissage précis et rapide
Sertissage conforme à la norme DIN 46228 parties 1 + 4
Certification UL en combinaison avec les embouts Knipex 97 99 330 - 399
Qualité de sertissage élevée et constante grâce à la fermeture à pression (bloquable)
La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (calibrée)
Force de sertissage élevée grâce à des rapports de transmission efficaces
Faible largeur de prise
Conception ergonomique et maniable, fonctionnement fluide et poids réduit
Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile
Avec sertissage carré
Convient également à toutes les cosses jumelées jusqu'à 2 x 6 mm² ou 2 x AWG 10
Ajouter à la liste

205,84 €/ Unitéhors TVA

249,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
180 mm