Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince à préhension frontale 200mm branches multicomposant

  • ERIKS:14590723
  • Fabricant:4003773087250
Image 1
Pince de préhension frontale TwinGrip, branches à gaine synthétique multi-composants

Modèle : en acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l’huile et revenu. Tête polie, particulièrement mince, mors avec zones de préhension frontales et latérales, surfaces de préhension dentées, pour matériaux plats et ronds, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Articulation coulissante réglable par bouton-pression. Préhension frontale fiable des pièces plates grâce aux trois points d’appui. Protection anti-pince-doigts.

Applications : pour saisir, serrer et desserrer les vis avec des têtes et des empreintes usés. Travail même dans des espaces restreints, avec une zone de rotation étroite pour un vissage rapide.



Branches à gaine synthétique multi-composants.

Ajouter à la liste

31,42 €/ Unitéhors TVA

38,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX