Modèle : en acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu, tête chromée. Réglage facile du diamètre de fil ou de toron par vis moletée et contre-écrou (max. Ø 5 mm et/ou 10 mm²). Avec ressort d'ouverture. Branches à gaine synthétique bi-matière, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour dénuder les conducteurs monofilaires, multifilaires et à fil fin à isolant en matière synthétique ou en caoutchouc.
37,02 €/ Unitéhors TVA
44,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Plage de l'isolation section | 5 mmk |
Longueur | 160 mm |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |