Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a denuder VDE avec branches bicomposant 165mm mm2

  • ERIKS:12979266
  • Fabricant:4003773079699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à dénuder VDE

Modèle : DIN ISO 5746. En acier électrique au vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, avec couteau coudé pour gaines de câbles, trous de dénudage et pince coupante diagonale. Taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Branches à gaine synthétique bi-matière à zone de préhension incurvé et inscription injectée, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Applications : pour dénuder et dégainer les câbles ronds et hydrofuges (par exemple, les câbles NYM), particulièrement adaptés en cas de câbles enfoncés grâce à leur forme de tête mince.

Ajouter à la liste

54,76 €/ Unitéhors TVA

66,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Plage de l'isolation section
1,5 - 2,5 mmk
Longueur
165 mm
Plage de l'isolation diamètre
8 - 13 mm