Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a denuder polie avec branches multicomposant 160mm mm2

  • ERIKS:23072841
  • Fabricant:4003773023180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wire-stripping pliers, polished head

Design: Made of special tool steel, hardened and tempered in oil. Simple adjustment to the wire or cord Ø (max. Ø 5 mm or 10 mm²) using the knurled screw and counter nut. With opening spring. Handles with multi-component plastic covers. Application: For the stripping of single-strand, multi-strand and finely stranded conductors with plastic or rubber insulation.

Ajouter à la liste

27,63 €/ Unitéhors TVA

33,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm
Type de poignée
2 composants