Modèle : DIN ISO 5749. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, taillants à double trempe inductive (60 HRC), branches gainées de plastique multicomposants, isolées jusqu'à 1000 V selon les normes IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : outil polyvalent pour couper et dénuder.
En acier électrique au vanadium. Pointes extra-longues pour les travaux de coupe précis, même dans les endroits étroits. Gain d'effort de 25 % par rapport à une pince coupante diagonale traditionnelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Avec zone de préhension incurvée et inscription injectée.
53,38 €/ Unitéhors TVA
64,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150