Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a denuder chromee avec branches multicomposant 160mm mm2

  • ERIKS:23072842
  • Fabricant:4003773039570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à dénuder, tête chromée

Modèle : en acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Réglage facile du diamètre de fil ou de toron par vis moletée et contre-écrou (max. Ø 5 mm et/ou 10 mm²). Avec ressort d'ouverture. Branches à gaine synthétique bi-matière.

Applications : pour dénuder les conducteurs monofilaires, multifilaires et à fil fin à isolant en matière synthétique ou en caoutchouc.

Ajouter à la liste

32,30 €/ Unitéhors TVA

39,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm
Type de poignée
2 composants