Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a denuder automatique mm 0,14-6mm2 0,14-6mm2

  • ERIKS:23287537
  • Fabricant:4003773049005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à dénuder haute précision à lames spéciales

Modèle : corps de pince en acier, lame en acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Avec nouveau mécanisme de dénudage breveté aisément manœuvrable. Tête brunie. La forme précise de la lame permet de dénuder aisément les isolants difficiles à travailler sans endommager le conducteur. Même les torons à fil fin sont dénudés soigneusement. Livraison avec butée longitudinale pour obtenir des longueurs égales de dénudage lors du travail en série. Branches à gaine synthétique bi-matière.

Applications : convient notamment aux isolants difficiles à travailler tels que le PTFE, le silicone et le caoutchouc. Grand confort de manipulation grâce à la forme compacte et maniable.

Ajouter à la liste

159,45 €/ Unitéhors TVA

192,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Plage de l'isolation section
0.14 - 6 mmk
Longueur
195 mm