Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince à dénuder autom. PreciStrip 16 12 52 195

  • ERIKS:14078214
  • Fabricant:4003773085829
Image 1
Pince à dénuder automatique PreciStrip 16

Modèle : en matière synthétique renforcée de fibres de verre avec mécanisme très maniable. Les lames s'adaptent automatiquement au Ø du câble pour éviter l'endommagement du conducteur. Pour des matériaux d'isolation et des conditions de température spécifiques, le point zéro du système automatique peut être ajusté avec précision. Les mâchoires de retenue semi-circulaires avec profil en peigne maintiennent le conducteur bien en place. Coupe-fil pour conducteurs de cuivre et d'aluminium multifilaires jusqu’à 10 mm², monofilaires jusqu’à 6 mm². Avec butée longitudinale et lames interchangeables de forme parabolique. Branches avec zones souples ergonomiques et œillet de fixation soudé pour fixer sur une sécurité antichute.

Applications : pour dénuder et couper les conducteurs à fils fin et à âme pleine avec isolant PVC et les conducteurs multifilaires.

Remarque : ne convient pas pour les matériaux d'isolation hautement flexibles et blindés ainsi que pour les isolations à couches multiples.
Ajouter à la liste

113,90 €/ Unitéhors TVA

137,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
195 mm