Design: Made of special tool steel, hardened and tempered in oil. Simple adjustment to the wire or cord Ø (max. Ø 5 mm or 10 mm²) using the knurled screw and counter nut. With opening spring. Plastic-coated handles. Application: For the stripping of single-strand, multi-strand and finely stranded conductors with plastic or rubber insulation.
23,05 €/ Unitéhors TVA
27,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Plage de l'isolation section | 10 mmk |
Longueur | 160 mm |
Plage de l'isolation diamètre | 5 mm |