Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a cle avec oeillet 250mm chro.bicomp.

  • ERIKS:13549347
  • Fabricant:4003773080138
Image 1
Pince-clé avec œillet de fixation

Modèle : DIN ISO 5743. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée. Mors de préhension guidés parallèlement, lisses, réglage par bouton-poussoir, ajustable avec une main. Fonctionne selon le principe du cliquet avec une force de serrage extrême grâce à la multiplication par 10 de la force de la main. Branches à gaines synthétiques bi-matière avec œillet de fixation soudé pour fixer sur une sécurité antichute.

Applications : convient parfaitement à la préhension, au serrage et au cintrage de pièces, ainsi qu'au montage de robinetteries à surface décorative fragile, grâce à un serrage de la surface sans jeu.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
250 mm