Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a circlips interieurs droite 4411 J2 mm

  • ERIKS:23287516
  • Fabricant:4003773022879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Internal circlip pliers, straight

Design: DIN 5256, C-shape, straight.Application: For assembling internal safety rings.

Made of chromium-vanadium steel, forged, hardened and tempered in oil, polished head. Non-slip due to special tip shape. Plastic-coated handles.

Ajouter à la liste

17,74 €/ Unitéhors TVA

21,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
180 mm
Approprié pour circlips extérieurs
Non
Goupilles échangeables
Non
Poids
135 g
Modèle
J2