Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a circlips interieurs coudee phosphatee grise J11 mm

  • ERIKS:23071849
  • Fabricant:4003773048633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à circlips intérieurs haute précision, becs coudés

Modèle : DIN 5256, forme D, becs coudés.

Applications : pour le montage de circlips intérieurs.



Modèle haute précision. En acier électrique au chrome-vanadium, forgé, tête phosphatée grise, pointes rapportées en fil d'acier à ressort étiré, breveté, de qualité extra-supérieure avec grande surface d'appui, ainsi aucune distorsion des anneaux. Haute précision grâce à l'articulation vissée, très résistante , durée d'utilisation jusqu'à 10 fois supérieure. Branches à gaine synthétique.

Ajouter à la liste

24,96 €/ Unitéhors TVA

30,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour circlips extérieurs
Non
Modèle
J11