Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a circlips interieurs coudee 4421 J11 mm

  • ERIKS:23287520
  • Fabricant:4003773022886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Internal circlip pliers, straight

Design: DIN 5256, D-shape, curved.Application: For assembling internal safety rings.

Made of chromium-vanadium steel, forged, hardened and tempered in oil, polished head. Non-slip due to special tip shape. Plastic-coated handles.

Ajouter à la liste

18,86 €/ Unitéhors TVA

22,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
130 mm
Approprié pour circlips extérieurs
Non
Goupilles échangeables
Non
Poids
88 g
Modèle
J11