Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a circlips exterieurs precision avec limiteur douverture A0 mm

  • ERIKS:11935865
  • Fabricant:4003773061748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à circlips extérieurs haute précision avec limiteur d'ouverture, becs droits

Modèle : DIN 5254, forme A, becs droits.

Applications : pour les travaux de montage de circlips extérieurs ainsi que l'ouverture d'anneaux élastiques.


Modèle haute précision. En acier électrique au chrome-vanadium, forgé, tête phosphatée grise, pointes rapportées en fil d'acier à ressort étiré, breveté, de qualité extra-supérieure avec grande surface d'appui, ainsi aucune distorsion des anneaux. Haute précision grâce à l'articulation vissée, avec ressort d'ouverture intérieur, très résistante et durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue en utilisation continue. Avec limiteur d'ouverture pour le montage normalisé dans la fabrication en série. Branches à gaine synthétique.
Ajouter à la liste

31,42 €/ Unitéhors TVA

38,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Plage de serrage
de 3 jusqu'à 10 mm
Approprié pour circlips extérieurs
Oui
Modèle
A0