Modèle : DIN 5254, forme A, becs droits.
Applications : pour les travaux de montage de circlips extérieurs ainsi que l'ouverture d'anneaux élastiques.
Modèle haute précision. En acier électrique au chrome-vanadium, forgé, tête phosphatée grise, pointes rapportées en fil d'acier à ressort étiré, breveté, de qualité extra-supérieure avec grande surface d'appui, ainsi aucune distorsion des anneaux. Haute précision grâce à l'articulation vissée, avec ressort d'ouverture intérieur, très résistante et durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue en utilisation continue. Branches à gaine synthétique.
25,23 €/ Unitéhors TVA
30,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150