Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a circlips exterieurs droite 4611 A2 mm

  • ERIKS:23287494
  • Fabricant:4003773022916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
External circlip pliers, straight

Design: DIN 5254, A-shape, straight.Application: For assembling external safety rings and for opening circlips.

Made of chromium-vanadium steel, forged, hardened and tempered in oil, polished head. Non-slip due to special tip shape. Plastic-coated handles.

Ajouter à la liste

20,11 €/ Unitéhors TVA

24,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
180 mm
Approprié pour circlips extérieurs
Oui
Goupilles échangeables
Non
Poids
134 g
Modèle
A2