Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a circlips exterieurs coudee a ressort A51 mm

  • ERIKS:23071593
  • Fabricant:4003773025023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince pour grands circlips extérieurs, becs coudés

Modèle : DIN 5254, forme B, becs coudés.

Applications : pour les travaux de montage de circlips extérieurs ainsi que l'ouverture d'anneaux élastiques.



En acier laminé ultrarésistant, à pointes interchangeables en acier à outils spécial, avec mécanisme de verrouillage déblocable. Pince noire, revêtement par poudre.

Ajouter à la liste

153,35 €/ Unitéhors TVA

185,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
300 mm
Approprié pour circlips extérieurs
Oui
Modèle
A51