Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a circlips exterieurs coudee a ressort A41 mm

  • ERIKS:23071857
  • Fabricant:4003773048855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à circlips extérieurs haute précision, becs coudés

Modèle : DIN 5254, forme B, becs coudés.

Applications : pour les travaux de montage de circlips extérieurs ainsi que l'ouverture d'anneaux élastiques.



Modèle haute précision. En acier électrique au chrome-vanadium, forgé, tête phosphatée grise, pointes rapportées en fil d'acier à ressort étiré, breveté, de qualité extra-supérieure avec grande surface d'appui, ainsi aucune distorsion des anneaux. Haute précision grâce à l'articulation vissée, avec ressort d'ouverture intérieur, très résistante et durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue en utilisation continue. Branches à gaine synthétique.

Ajouter à la liste

54,03 €/ Unitéhors TVA

65,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour circlips extérieurs
Oui
Modèle
A41