Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a cintrer polie avec branches en plastique 130mm

  • ERIKS:23287530
  • Fabricant:4003773034995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince à cintrer

Modèle : en acier électrique au vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête polie. Becs fins, effilés et ronds, rectification haute précision. Taillants à trempage supplémentaire par induction (60 HRC), branches à gaine synthétique.

Applications : pour les bijoux en argent et les fils fins. Également pour le cintrage et la découpe dans l'électronique ainsi que pour le cintrage d'œillets.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
130 mm
Approuvé VDE
Non