Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a becs ronds VDE avec branches multicomposant 160mm

  • ERIKS:23072615
  • Fabricant:4003773033790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince à becs ronds VDE

Modèle : DIN ISO 5745. En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Tête polie, becs ronds et courts, rectifiés haute précision, surfaces de préhension lisses. Branches à gaine synthétique bi-matière à zone de préhension incurvé et inscription injectée, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Ajouter à la liste

31,31 €/ Unitéhors TVA

37,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui