Modèle : DIN ISO 5745. En acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, avec becs plats et courts, surfaces de préhension dentées. Branches à gaine synthétique bi-matière à zone de préhension incurvée et inscription injectée, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
30,76 €/ Unitéhors TVA
37,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Longueur | 160 mm |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |