Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a becs plats chromee avec branches a revetement PVC 140mm

  • ERIKS:23072606
  • Fabricant:4003773042464
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince à becs plats

Modèle : DIN ISO 5745. En acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, avec becs plats et courts, surfaces de préhension dentées. Branches à gaine synthétique bi-matière.

Ajouter à la liste

25,63 €/ Unitéhors TVA

31,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
140 mm
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Non