Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a becs longs forme 3 VDE 160mm

  • ERIKS:12567107
  • Fabricant:4003773002123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince à becs longs VDE

Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs longs ronds, branches à gaine synthétique bi-matière, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.



En acier électrique au chrome-vanadium, surfaces de préhension lisses.
Avec zone de préhension incurvée et inscription injectée.

Ajouter à la liste

33,78 €/ Unitéhors TVA

40,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm
Approuvé VDE
Oui