Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a becs longs forme 2 chromee avec branches multicomposant 140mm

  • ERIKS:23072626
  • Fabricant:4003773001980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince à becs longs, tête chromée

Modèle : DIN ISO 5745, acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile, rendu ainsi ultra-résistant et antiusure. Becs longs et demi-ronds, surfaces de préhension crantées.



Tête chromée, branches à gaine synthétique bi-matière.

Ajouter à la liste

31,13 €/ Unitéhors TVA

37,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
140 mm
Forme
Bec long
Type de poignée
2 composants