Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a becs longs forme 1 plate VDE 160mm

  • ERIKS:23072527
  • Fabricant:4003773001904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à becs longs VDE

Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs longs et plats, surfaces de préhension dentées, branches à gaine synthétique bi-matière, isolées jusqu'à 1000 V, conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.



En acier électrique au chrome-vanadium. Avec zone de préhension incurvée et inscription injectée.

Ajouter à la liste

34,14 €/ Unitéhors TVA

41,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Oui