Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs longs et plats, surfaces de préhension dentées, branches à gaine synthétique bi-matière.
En acier électrique au chrome-vanadium.
30,91 €/ Unitéhors TVA
37,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Longueur | 160 mm |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Non |